Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 110mm anthracite - 9829400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
couleur - gris
largeur - 110 mm
longueur - 110 mm
hauteur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4069072074186
Réf. Sonepar
00165207418
Réf. Fournisseur
9829400
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
couleur:
gris
largeur:
110 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
82 mm
diamètre:
75 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - Tugra - gris
Les Atouts de l'article:
Connecteur en L pour la connexion mécanique de deux luminaires d’une application de ligne continue. Avec possibilité d’alimentation à l’arrière, conforme à l’indice de protection (IP66). En option, les luminaires peuvent être reliés électriquement entre eux à travers le connecteur.. En aluminium, avec une structure de surface mate. Couleur anthracite. Dimensions (L x l x H) : 110 mm x 110 mm x 82 mm. Composé d’un élément de liaison, de deux capuchons intermédiaires et d’un kit de suspension par câble. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm et de douilles décoratives en acier inoxydable.
Les Atouts de l'article:
Connecteur en L pour la connexion mécanique de deux luminaires d’une application de ligne continue. Avec possibilité d’alimentation à l’arrière, conforme à l’indice de protection (IP66). En option, les luminaires peuvent être reliés électriquement entre eux à travers le connecteur.. En aluminium, avec une structure de surface mate. Couleur anthracite. Dimensions (L x l x H) : 110 mm x 110 mm x 82 mm. Composé d’un élément de liaison, de deux capuchons intermédiaires et d’un kit de suspension par câble. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm et de douilles décoratives en acier inoxydable.