Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inplana 262mm - 6455800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 238 mm
longueur - 262 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242324712
Réf. Sonepar
00165232471
Réf. Fournisseur
6455800
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
238 mm
longueur:
262 mm
hauteur:
58 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Inplana C07, cadre à encastrer. Pour découpes dans le plafond 246 mm.
Les Atouts de la gamme:
Les downlights Inplana et Onplana LED sont la solution d’éclairage optimale pour pratiquement toutes les applications du secteur tertiaire. Grâce à leur design moderne et minimaliste, ils s’intègrent harmonieusement à tout type d’architecture, en éclairant les murs et le plafond d’une lumière homogène, sans éblouissement.