Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inplana 350mm blanc - 6455900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inplana 350mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 321 mm

  • longueur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242324729

Réf. Sonepar

00165232472

Réf. Fournisseur

6455900

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

321 mm

longueur:

350 mm

hauteur:

67 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Inplana - blanc

Les Atouts de l'article:

Inplana C07, cadre à encastrer avec réflecteur blanc. Pour découpes dans le plafond 326 mm.

Les Atouts de la gamme:

Les downlights Inplana et Onplana LED sont la solution d’éclairage optimale pour pratiquement toutes les applications du secteur tertiaire. Grâce à leur design moderne et minimaliste, ils s’intègrent harmonieusement à tout type d’architecture, en éclairant les murs et le plafond d’une lumière homogène, sans éblouissement.