Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 29mm blanc - 7018600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 29mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 29 mm

  • hauteur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242390199

Réf. Sonepar

00165239019

Réf. Fournisseur

7018600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

240 mm

longueur:

29 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos H - blanc

Les Atouts de l'article:

Embout frontal de raccordement pour luminaires suspendus, version 5 pôles. Câble d’alimentation transparent. Longueur du câble d’alimentation: 2000 mm. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 28,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm. L’embout frontal et le câble d’alimentation forment une unité reliée de manière fixe.