Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 350mm - 7159700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 350 mm
longueur - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242415571
Réf. Sonepar
00165241557
Réf. Fournisseur
7159700
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
350 mm
longueur:
350 mm
hauteur:
83 mm
diamètre:
350 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaque de fermeture sous forme d’un recouvrement fermé de la surface de sortie de lumière supérieure, à entretoise médiane verticale. En aluminium moulé sous pression, revêtement poudré, haute résistance aux intempéries. Anthracite, couleur analogue à DB703.
Les Atouts de la gamme:
Le hublot Skeo Circ LED assure des conditions de visibilité parfaites et une mise en scène attrayante de façades et zones d’entrée. Deux formats et de nombreux recouvrements offrent une grande liberté d’aménagement. L’adaptation du flux lumineux et de la température de couleur est possible à tout moment.