Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 265mm - 7159800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 265mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 265 mm

  • longueur - 265 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242415588

Réf. Sonepar

00165241558

Réf. Fournisseur

7159800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

265 mm

longueur:

265 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

265 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Skeo Circ

Les Atouts de l'article:

Plaque de fermeture à grille de protection, comprenant 2 entretoises horizontales et 2 entretoises verticales. En aluminium moulé sous pression, revêtement poudré, haute résistance aux intempéries. Anthracite, couleur analogue à DB703.

Les Atouts de la gamme:

Le hublot Skeo Circ LED assure des conditions de visibilité parfaites et une mise en scène attrayante de façades et zones d’entrée. Deux formats et de nombreux recouvrements offrent une grande liberté d’aménagement. L’adaptation du flux lumineux et de la température de couleur est possible à tout moment.