Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 234mm anthracite - 7256600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 234mm anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

anthracite

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 195 mm

  • longueur - 234 mm

  • hauteur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242438990

Réf. Sonepar

00165243899

Réf. Fournisseur

7256600

Réf. Commerciale

Trilux

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

195 mm

longueur:

234 mm

hauteur:

125 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Jovie 50 - anthracite

Les Atouts de l'article:

Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.

Les Atouts de la gamme:

Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.