Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 252mm anthracite - 7256500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 252mm anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

anthracite

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 125 mm

  • longueur - 252 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242439003

Réf. Sonepar

00165243900

Réf. Fournisseur

7256500

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

125 mm

longueur:

252 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire mécanique - Jovie 50 - anthracite

Les Atouts de l'article:

Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.

Les Atouts de la gamme:

Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.