Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 218mm anthracite - 7372100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteSpécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 196 mm
longueur - 218 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242489206
Réf. Sonepar
00165248920
Réf. Fournisseur
7372100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
196 mm
longueur:
218 mm
hauteur:
125 mm
diamètre:
142 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.