Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 220mm - 7661200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
autreSpécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 80 mm
longueur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242572564
Réf. Sonepar
00165257256
Réf. Fournisseur
7661200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
80 mm
longueur:
220 mm
hauteur:
140 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Insert de traverse destiné au luminaire pour mât droit Jovie 50/70 à fixation de mât MB D60.... Dimensions de la tête Ø 60 mm. D'acier galvanisé à chaud.
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.