Trilux - Suspension industrielle Mirona 164W 649mm 6500K 25500lm IP65 IK08 DALI blanc - 7673051

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

25500 lm
Voir les options disponibles12400 lm
Voir les options disponibles12600 lm
Voir les options disponibles13100 lm
Voir les options disponibles13300 lm
Voir les options disponibles16000 lm
Voir les options disponibles16300 lm
Voir les options disponibles24000 lm
Voir les options disponibles26100 lm
Voir les options disponibles26400 lm
Voir les options disponibles26800 lm
Voir les options disponibles33450 lm
Voir les options disponibles34150 lm
Voir les options disponibles35000 lm
Voir les options disponibles48000 lm

puissance du système:

164 W
Voir les options disponibles78 W
Voir les options disponibles79 W
Voir les options disponibles81 W
Voir les options disponibles82 W
Voir les options disponibles88 W
Voir les options disponibles107 W
Voir les options disponibles146 W
Voir les options disponibles157 W
Voir les options disponibles160 W
Voir les options disponibles171 W
Voir les options disponibles173 W
Voir les options disponibles208 W
Voir les options disponibles230 W
Voir les options disponibles292 W

température de couleur:

6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 25500 lm

  • efficacité lumineuse - 155 lm/W

  • puissance du système - 164 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 798.63 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4018242573615

Réf. Sonepar

00165257361

Réf. Fournisseur

7673051

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

25500 lm

efficacité lumineuse:

155 lm/W

puissance du système:

164 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...45 °C

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique
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
lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

matériau du réflecteur:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

Degré de protection (NEMA):

autre

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

342 mm

hauteur/profondeur:

63 mm

longueur:

649 mm

diamètre externe:

0 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

17

Armature industrielle - Mirona Fit - Lentille - blanc - ETDD - 162W - 25500lm - Intensif (N) - IP65 - IK08 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 157lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie