Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 265mm blanc - 7850300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 265mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 265 mm

  • longueur - 265 mm

  • hauteur - 75 mm

  • diamètre - 265 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242632855

Réf. Sonepar

00165263285

Réf. Fournisseur

7850300

Marque

Trilux

couleur:

blanc

largeur:

265 mm

longueur:

265 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

265 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Skeo Circ - blanc

Les Atouts de l'article:

Plaque de fermeture sous forme d’un recouvrement fermé de la surface de sortie de lumière supérieure, à entretoise médiane verticale. En aluminium moulé sous pression, revêtement poudré, haute résistance aux intempéries. blanc.

Les Atouts de la gamme:

Le hublot Skeo Circ LED assure des conditions de visibilité parfaites et une mise en scène attrayante de façades et zones d’entrée. Deux formats et de nombreux recouvrements offrent une grande liberté d’aménagement. L’adaptation du flux lumineux et de la température de couleur est possible à tout moment.