Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 265mm blanc - 7850500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 265mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • couleur - blanc

  • largeur - 265 mm

  • longueur - 265 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242636877

Réf. Sonepar

00165263687

Réf. Fournisseur

7850500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

couleur:

blanc

largeur:

265 mm

longueur:

265 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

265 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Skeo Circ - blanc

Les Atouts de l'article:

Plaque de fermeture à grille de protection, comprenant 2 entretoises horizontales et 2 entretoises verticales. En aluminium moulé sous pression, revêtement poudré, haute résistance aux intempéries. blanc.

Les Atouts de la gamme:

Le hublot Skeo Circ LED assure des conditions de visibilité parfaites et une mise en scène attrayante de façades et zones d’entrée. Deux formats et de nombreux recouvrements offrent une grande liberté d’aménagement. L’adaptation du flux lumineux et de la température de couleur est possible à tout moment.