Trilux - Luminaire étanche Deveo 20W 650mm 4000K 2100lm IP66 IK08 on/off gris - 7950340

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Luminaire étanche Deveo 20W 650mm 4000K 2100lm IP66 IK08 on/off gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2100 lm
Voir les options disponibles3600 lm
Voir les options disponibles4000 lm
Voir les options disponibles5500 lm
Voir les options disponibles6000 lm
Voir les options disponibles8000 lm

puissance du système:

20 W
Voir les options disponibles29 W
Voir les options disponibles29.6 W
Voir les options disponibles33 W
Voir les options disponibles46 W
Voir les options disponibles49 W
Voir les options disponibles67 W

indice de protection (IP):

IP66
Voir les options disponiblesIP65
Voir les options disponiblesIP69K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • efficacité lumineuse - 105 lm/W

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242645305

Réf. Sonepar

00165264530

Réf. Fournisseur

7950340

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

2100 lm

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

IP66

efficacité lumineuse:

105 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:
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
diffuseur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

0

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

76 mm

hauteur/profondeur:

67 mm

longueur:

650 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

nombre de pôles:

0

section de conducteur:

0 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Luminaire étanche - Deveo - Diffuseur - gris - ET - 20W - 2100lm - IP66 - IK08 - 3 SDCM - (L80/B50) 50.000 h - 105lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en applique