Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 84mm argent - 7952100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
largeur - 75 mm
longueur - 84 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242648504
Réf. Sonepar
00165264850
Réf. Fournisseur
7952100
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
argent
largeur:
75 mm
longueur:
84 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Finea C - argent
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PMMA Pour le système de canaux lumineux FINEA dans leur version en montage au plafond pour des découpes de plafond à bord (FINEA C FN7). Couleur gris argent. L’unité de commande se compose d’une unité.
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PMMA Pour le système de canaux lumineux FINEA dans leur version en montage au plafond pour des découpes de plafond à bord (FINEA C FN7). Couleur gris argent. L’unité de commande se compose d’une unité.