Trilux - Rail encastré 3 allumages 1000mm gris - 7942300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 230...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - argent
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242649969
Réf. Sonepar
00165264996
Réf. Fournisseur
7942300
Marque
Trilux
longueur:
1000 mm
tension nominale (Un):
230...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
argent
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
sans
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
autre
matériau:
aluminium
finition de la surface:
brillant
PLIABLE:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
33 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé encastré (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en gris argenté, (similaire à RAL 9006). Dimensions (L x l): 1000 mm x 56 mm. hauteur 32,5 mm.