Trilux - Tugra, Jeu de 2 embouts polycarbonate, couleur noir - 8089000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 75 mm
longueur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242664979
Réf. Sonepar
00165266497
Réf. Fournisseur
8089000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
75 mm
longueur:
75 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout en PC / TPE fusionné thermoplastiquement avec une structure de surface mate de haute qualité et une qualité de surface selon VDI30. Pour une alimentation conforme à l'indice de protection (IP66), l'embout est équipé de 3 membranes auto-étanches pour des sections de câble de 7 mm à 13 mm ainsi que de 3 points d'alimentation estampés pour les raccords à vis PG (M20/M25).. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. de couleur noire. Longueur de module 75 mm.