Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq argent - 8270500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - argent
largeur - 64 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242921577
Réf. Sonepar
00165292157
Réf. Fournisseur
8270500
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
argent
largeur:
64 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
64 mm
diamètre:
607.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir toute la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq RWD4... . Surface peinte par poudrage, couleur gris argent. Autres couleurs (RAL) sur demande.