Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 75mm - 8490100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 75mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - autre

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 75 mm

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242960996

Réf. Sonepar

00165296099

Réf. Fournisseur

8490100

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

couleur:

autre

largeur:

75 mm

longueur:

75 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Tugra

Les Atouts de l'article:

Embout en PC / TPE fusionné thermoplastiquement avec une structure de surface mate de haute qualité et une qualité de surface selon VDI30. Pour une alimentation conforme à l'indice de protection (IP66), l'embout est équipé de 3 membranes auto-étanches pour des sections de câble de 7 mm à 13 mm ainsi que de 3 points d'alimentation estampés pour les raccords à vis PG (M20/M25).. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. La est composée d’un embout frontal avec ouverture d’alimentation frontale, avec raccord fileté à étranglement et un embout frontal sans ouverture d’alimentation. Version opale. Longueur de module 75 mm.