Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm blanc - 8499000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 35 mm
longueur - 62 mm
hauteur - 10 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242961825
Réf. Sonepar
00165296182
Réf. Fournisseur
8499000
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
blanc
largeur:
35 mm
longueur:
62 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PMMA Pour le système de canaux lumineux FINEA dans leur version en montage au plafond pour des découpes de plafond à bord (FINEA C FN3). L’unité de commande se compose d’une unité. blanc.