Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm argent - 8499100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 35 mm
longueur - 62 mm
hauteur - 10 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242961832
Réf. Sonepar
00165296183
Réf. Fournisseur
8499100
Marque
Trilux
couleur:
argent
largeur:
35 mm
longueur:
62 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - Finea C - argent
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PMMA Pour le système de canaux lumineux FINEA dans leur version en montage au plafond pour des découpes de plafond à bord (FINEA C FN3). L’unité de commande se compose d’une unité. Couleur gris argent.
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PMMA Pour le système de canaux lumineux FINEA dans leur version en montage au plafond pour des découpes de plafond à bord (FINEA C FN3). L’unité de commande se compose d’une unité. Couleur gris argent.