Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos - 8504500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 1 mm

  • diamètre - 145 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242962419

Réf. Sonepar

00165296241

Réf. Fournisseur

8504500

Marque

Trilux

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

1 mm

diamètre:

145 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos

Les Atouts de l'article:

Accessoires de montage pour renforcer et agrandir la surface d’appui du downlight côté plafond. Pour luminaires de la série SNS RC03... . En tôle d’acier. Surface à laquage par poudre, blanc (similaire à RAL 9016). Diamètre extérieur Ø 145 mm, hauteur 0,7 mm.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.