Trilux - Rail DALI saillie ou suspendu 4000 mm DALI blanc - 8901200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 4000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - blanc
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242967551
Réf. Sonepar
00165296755
Réf. Fournisseur
8901200
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
4000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
blanc
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
31 mm
hauteur:
38 mm
diamètre externe:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé an saillie avec équipement DALI (6 conducteurs). Système RAIL (Stucchi One Track). Convient également au montage en suspension avec des accessoires à commander séparément. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 4000 mm x 31 mm x 38 mm.