Trilux - Rail DALI encastré 2000 mm DALI noir - 8902600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - noir
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242968992
Réf. Sonepar
00165296899
Réf. Fournisseur
8902600
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
noir
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
37 mm
hauteur:
52 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
35 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
36 mm
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé encastré avec équipement DALI (6 conducteurs). Système RAIL (Stucchi One Track). En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 2000 mm x 37 mm x 52 mm.