Trilux - Kit de suspension par câble 1,5 m pour Rail DALI suspendu noir - 8899400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 17 mm
longueur - 90 mm
hauteur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242971268
Réf. Sonepar
00165297126
Réf. Fournisseur
8899400
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
17 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
90 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - Rail - noir
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Convient aux rails conducteurs suspendus. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 17 mm x 90 mm.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Convient aux rails conducteurs suspendus. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 17 mm x 90 mm.