Trilux - Kit de suspension par câble 3,0 m pour Rail DALI suspendu noir - 8899600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 17 mm
longueur - 90 mm
hauteur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242971282
Réf. Sonepar
00165297128
Réf. Fournisseur
8899600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
17 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
90 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Kit de suspension par câble composé d’un câble de 3000 mm, d’un crampon de suspension et d’une douille décorative en acier inoxydable. Pour rail suspendus. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 17 mm x 90 mm
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé de Ø 1,5 mm, d’un crampon de suspension et d’une douille décorative en acier inoxydable. Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 17 mm x 90 mm.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé de Ø 1,5 mm, d’un crampon de suspension et d’une douille décorative en acier inoxydable. Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 17 mm x 90 mm.