Trilux - Kit de connexion 1,5 m pour Rail DALI saillie noir - 8899800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 32 mm
longueur - 120 mm
hauteur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242971305
Réf. Sonepar
00165297130
Réf. Fournisseur
8899800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
32 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
90 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé de Ø 1,5 mm, d’un crampon de suspension et d’une douille décorative en acier inoxydable. Convient aux rails conducteurs en saillie. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 120 mm x 32 mm x 90 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.