Trilux - Kit de connexion 1,5 m pour Rail DALI suspendu noir - 8900200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 130 mm

  • hauteur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971343

Réf. Sonepar

00165297134

Réf. Fournisseur

8900200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

32 mm

longueur:

130 mm

hauteur:

110 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Kit de connexion avec étrier et raccord en ligne + câble en acier Ø 1,5 mm + crampon de suspension + douille décorative . Pour rails conducteurs suspendus. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 120 mm x 32 mm x 90 mm

Les Atouts de l'article:

Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé de Ø 1,5 mm, d’un crampon de suspension et d’une douille décorative en acier inoxydable. Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 130 mm x 32 mm x 110 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.