Trilux - Kit de raccord en ligne pour Rail suspendu noir - 8900600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - noir
largeur - 30 mm
longueur - 115 mm
hauteur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242971381
Réf. Sonepar
00165297138
Réf. Fournisseur
8900600
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
couleur:
noir
largeur:
30 mm
longueur:
115 mm
hauteur:
33 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - Rail - noir
Les Atouts de l'article:
Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 115 mm x 30 mm x 33 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.
Les Atouts de l'article:
Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 115 mm x 30 mm x 33 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.