Trilux - Rail DALI suspendu 2810 mm DALI noir avec partie indirecte 2700 K - 8905400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

2810 mm

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • longueur - 2810 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - noir

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971626

Réf. Sonepar

00165297162

Réf. Fournisseur

8905400

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

2810 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

noir

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

31 mm

hauteur:

83 mm

diamètre externe:

0 mm

Rail conducteur triphasé suspendu avec équipement DALI (6 conducteurs). Avec insert LED intégré à répartition indirecte 2700 K. Système RAIL (Stucchi One Track). Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 2810 mm x 31 mm x 83 mm.

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé suspendu avec équipement DALI (6 conducteurs). Avec insert LED intégré à répartition indirecte avec recouvrement opale. Système RAIL (Stucchi One Track). Segment de rail conducteur pour l’extension de la ligne continue sans dispositif d’alimentation. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 2810 mm x 31 mm x 83 mm.