Trilux - Kit de raccord en ligne pour Rail saillie ou encastré noir - 8913100

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • couleur - noir

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 115 mm

  • hauteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971947

Réf. Sonepar

00165297194

Réf. Fournisseur

8913100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

couleur:

noir

largeur:

30 mm

longueur:

115 mm

hauteur:

33 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Kit de raccord en ligne sans dispositif d’alimentation avec étrier. Rail sailie ou encastré. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 115 mm x 32 mm x 26 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge.

Les Atouts de l'article:

Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Convient aux rails conducteurs encastrés et en saillie. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 115 mm x 30 mm x 33 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.