Trilux - Rail saillie 3 allumages 3000mm noir - 5851700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

3000 mm

charge électrique max. par phase:

16 W
Voir les options disponibles3680 W

couleur:

noir
Voir les options disponiblesaluminium

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 16 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6410014506032

Réf. Sonepar

00165450603

Réf. Fournisseur

5851700

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

230...240 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

16 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

brillant

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

33 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

Rail sailli d'alimentation 230V, 3 allumages 3000mm noir XTS4300-2

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé en saillie (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en noir, (RAL 9005). Dimensions (L x l): 3000 mm x 31,5 mm. hauteur 32,5 mm.