Erard - Cordon AOC HDMI 2.0b A M/M - 100m - fibre optique - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - OR - 726877


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 100 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700117268771
Réf. Sonepar
00189726877
Réf. Fournisseur
726877
Réf. Commerciale
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
100 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
AOC (active optical cable) : technologie hybride mêlant cuivre (pour les fonctionnalités de type alimentation, CEC, ...) et fibre optique multimode (pour le transfert des flux audio et vidéo). Les prises sont équipées de circuits imprimés qui convertissent le signal.Permet de connecter une source de lecture HDMI à un écran TV ou un vidéo-projecteur grâce aux cordons HDMI grandes longueurs en résolution 4K qui utilise la technologie Fibre Optique.