Bosch Security Systems - Détecteur IRP palfond 360° couverture 21 m avec 3 sections de 120° - DS939

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - Détecteur IRP palfond 360° couverture 21 m avec 3 sections de 120°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • plage de détection - 360 °

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - surface

  • courant de fonctionnement - 39 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332375486

Réf. Sonepar

00197506499

Réf. Fournisseur

DS939

Marque

Bosch Security Systems

type de message:

infrarouge

plage de détection:

360 °

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

surface

courant de fonctionnement:

39 mA

tension de fonctionnement:

9...15 V

Détecteur IRP palfond 360° couverture 21 m avec 3 sections de 120°