fin de vie

Somfy - Piece detachee - centrale pour systeme dalarme home alarm - 2401568

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Piece detachee - centrale pour systeme dalarme home alarm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660849543853

Réf. Sonepar

00242401568

Réf. Fournisseur

2401568

Marque

Somfy

Pièce détachée - centrale pour système d’alarme home alarm

Les Atouts de l'article:

Le link est le cerveau du système sécurité home alarm. connecté à internet grâce au wi-fi, il déclenche les sirènes et alerte les utilisateurs en temps réel en cas d’évènements. en cas de coupure de courant, le link continue à fonctionner grâce à sa batterie intégrée. caractéristiques : - installation : application gratuite ios 9 et versions supérieures, android 5.0 et versions supérieures. reconnaissance automatique des périphériques par le link. - evolutivité : association maximum de 50 détecteurs (intellitag ou détecteurs de mouvement), 50 badges, 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 4 équipements vidéos (somfy sécurity camera, somfy one, ou somfy one+) et 2 relais radio. - sécurité : détection des coupures de courant et batterie de secours (6h) supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système. détection de brouillage radio / cryptage de toutes les communications radio - compatibilité : accessoires de sécurité "somfy protect" et "myfox home alarm" tahoma, nest, amazon alexa et ifttt non compatible avec la gamme protexiom, protexial et home keeper