fin de vie

Trajectoire Eclairage - CAMUS DOWNLIGHT 18W CCT + DETEC 1500LM ENC 55 A 175MM - 005361

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 18 W

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • avec détecteur de mouvement - Oui

  • flux lumineux - 1500...1500 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760302551767

Réf. Sonepar

00246005361

Réf. Fournisseur

005361

Marque

Trajectoire Eclairage

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

18 W

adapté à un montage encastré:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

flux lumineux:

1500...1500 lm

hauteur/profondeur:

15 mm

diamètre externe:

217 mm

CAMUS DOWNLIGHT 18W CCT + DETEC 1500LM ENC 55 A 175MM