Simes - Applique murale BRIQUE 3000 K CRI 90 35 lm gris alu - S.4543W.14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8033357810819
Réf. Sonepar
00249000197
Réf. Fournisseur
S.4543W.14
Réf. Commerciale
Simes
puissance du système:
1 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
largeur:
106 mm
longueur:
106 mm
longueur d’encastrement:
98 mm
largeur d'encastrement:
98 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
95 mm