ACSO - Thermostat blanc TFT610 program. + sonde de sol - IP21 - 230V - 10A - 616061

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Thermostat blanc TFT610 program. + sonde de sol - IP21 - 230V - 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661529017534

Réf. Sonepar

00265901753

Réf. Fournisseur

616061

Marque

ACSO

Thermostat blanc TFT610 program. + sonde de sol - IP21 - 230V - 10A

Les Atouts de l'article:

Le TFT610 Blanc est un thermostat encastrable programmable. 100% tactile, il est simple d’utilisation et permet à la fois un contrôle précis de la température ainsi qu’une évaluation de la consommation. C’est un 10A, IP21.Il est livré avec sa sonde de sol.

Les Atouts de la gamme:

Afin de maitriser au mieux l’utilisation de son système de chauffage électrique (sol, plafond ou mural), il est impératif d’y associer un thermostat. Le TFT610 est disponible en 3 coloris de façades (Blanc, Argent ou Noir)

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement