Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air-eau monobloc triphasée WPL 23 E - 227758

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R407c

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+

  • COPd à Tj=+7°C - 3.62

  • largeur - 784 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212277584

Réf. Sonepar

00311000587

Réf. Fournisseur

227758

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

type de réfrigérant:

R407c

température max. de départ chauffage:

60 °C

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+

COPd à Tj=+7°C:

3.62

largeur:

784 mm

hauteur:

1.116 mm

profondeur:

1.182 mm

poids:

211 kg

niveau de pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C et à une distance de 1 m.:

53 dB

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

65 dB

diamètre de filetage chauffage central:

1 1/4 pouce externe

charge en fluide réfrigérant:

3.4 kg

débit nominal système émetteur:

46.676 l/s

limitation de la consommation électrique maximale:

30 A

protection de l'appareil:

16 A

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

157

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

137

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

148

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

120

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

109

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

115

Pompe à chaleur air-eau monobloc triphasée WPL 23 E, installation extérieure ou intérieure