fin de vie

BEG - PD11-KNX-FLAT-DX-FP detecteur de presence KNX extra plat monobloc PD11 - 93392

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4007529933921

Réf. Sonepar

00319993392

Réf. Fournisseur

93392

Réf. Commerciale

BEG

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

4.5 m

longueur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

9 m

angle de détection vertical:

0...180 °

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

1440 min

PD11-KNX-FLAT-DX-FP détecteur de présence KNX extra plat monobloc PD11 type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 9m de biais, 6m de face, 3m en assise indice de protection: IP20