Multimetrix - DMM220 Multimètre numérique portable 6000 points - P06231412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760171415320
Réf. Sonepar
00326001300
Réf. Fournisseur
P06231412
Réf. Commerciale
Multimetrix
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plage de mesure du courant max. CA:
10 A
plage de mesure du courant max. CC:
10 A
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
0,1 µA
plus petite résolution, courant continu:
0,1 µA
affichage rétro-éclairé:
Oui
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
10000 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plage de mesure de la résistance max.:
60 MOhm
mesure de la température:
Oui
mesure de la température TC:
Oui
plage de mesure de la température max.:
750 °C
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
1000 µF
plus petite résolution, capacité:
0,00001 µF
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
mesure de valeurs relatives:
Oui
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Oui
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
- Grand afficheur rétro-éclairé 6000 points avec bargraphe.
- Mesure efficace vraie AC/DC (TRMS)
- Tension :
- 1000 V AC ou DC.
- Résolution 1 mV AC, 0.1 mV DC
- Intensité :
- 10 A AC ou DC.
- Résolution 0.1 µA
- Résistance jusqu’à 60 MΩ.
- Continuité sonore, test diode.
- Mesures de fréquence
- Mesures de température et capacité
- Fonctions RELative, Min/Max.
- IP67 / 600V CAT IV / 1000V CAT III
- Livré avec cordons, capteur de température et pile.