Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme BATSECUR BAT25-BAT26 3.6V 5.4Ah - PCL1202

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme BATSECUR BAT25-BAT26 3.6V 5.4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701069130260

Réf. Sonepar

00399645751

Réf. Fournisseur

PCL1202

Marque

Enix

Batsecur Batterie systeme alarme BATSECUR BAT25-BAT26 3.6V 5.4Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Batterie pour alarme BAT25-BAT26 (3.6V - 5.4Ah) de la marque Batsecur. La BAT25-BAT26 Batsecur équivalente à la batterie d'origine Daitem BATLI26 convient aux différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : DP8000 - SP Caractéristiques : Batsecur propose des piles lithium Chlorure de thionyle (Li-SOCl2) haut de gamme pour systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -55°C à 85°C. Applications : Détecteurs de mouvement : DP8156X / 100-21F / 101-21F / 110-21F / 111-21F / 121-21F / 121-21X / 131-21X / 141-21X / 142-21X / 143-21X / SH148AX Détecteurs de fumée : 151-21X / 153-21X / 154-21X Détecteurs d'ouverture : 200-21F / 210-21F / 211-21F / 212-21F Détecteur de chaleur : 155-21X Claviers : 620-21F / 625-21F / 626-21F / 630-21F / 635-21F / 636-21F / 640-21F / 645-21F / 646-21F / 662-21F / 666-21F / 668-21F Emetteurs : 221-21X / 230-21X Module d'écoute : 410-21X Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec BATLI25, BAT26, BAT25, BATLI26