Enix - Batterie(s) Batterie moto YTX14-BS - NTX14-BS 12V 12Ah - MOT9019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660766606198
Réf. Sonepar
00399660619
Réf. Fournisseur
MOT9019
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie moto YTX14-BS / NTX14-BS 12V 12Ah vendu par Batterie(s)
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie moto YTX14-BS / NTX14-BS NX Power Start de type AGM préactivée sans entretien". Caractéristiques de la batterie moto AGM NTX14-BS / YTX14-BS = - Capacité en C10 : 12Ah - Puissance au démarrage (CCA) : 200A - Modèle de cosses : A - Polarité : borne négative à droite La batterie moto NTX14-BS / YTX14-BS "AGM préactivée sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés délectroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie moto NTX14-BS / YTX14-BS "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite dacide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec A211 541 00 01,YTX14-4,VARTA 512014010A514,NTX14BS,NTX14-BS,MOT116,YTX14-BS,YTX14 BS,ETX14BS,ETX14-BS"
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie moto YTX14-BS / NTX14-BS NX Power Start de type AGM préactivée sans entretien". Caractéristiques de la batterie moto AGM NTX14-BS / YTX14-BS = - Capacité en C10 : 12Ah - Puissance au démarrage (CCA) : 200A - Modèle de cosses : A - Polarité : borne négative à droite La batterie moto NTX14-BS / YTX14-BS "AGM préactivée sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés délectroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie moto NTX14-BS / YTX14-BS "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite dacide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec A211 541 00 01,YTX14-4,VARTA 512014010A514,NTX14BS,NTX14-BS,MOT116,YTX14-BS,YTX14 BS,ETX14BS,ETX14-BS"