Golmar - Convertisseur HEXACT RS485-232 PC-centrales T HEXA C22 et T HEXA C24 - THEXACVRT

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555161198

Réf. Sonepar

00418516119

Réf. Fournisseur

THEXACVRT

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

42 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

100 mm

Convertisseur RS485/232 HEXACT • Connection directe PC/centrales T HEXA C22 et T HEXA C24 • Permet la mise à jour des centrales

Les Atouts de l'article:

• Permet la connection directe d'un PC sur les centrale THEXAC22 et THEXAC24
• Permet la mise à jour des centrales

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.