Golmar - Convertisseur RS485-Wiegand avec une interface universelle, centrale WS4 - TWS4CNV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôle d'accès CA4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415306108810
Réf. Sonepar
00418610881
Réf. Fournisseur
TWS4CNV
Marque
Golmar
largeur:
65 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
19 mm
Convertisseur RS485/Wiegand • Centrales WS4 • Interface universelle • Connection à tout type de lecteur (Wiegand, Data/Clock ISO2, Dallas, and RS-232)
Les Atouts de l'article:
Le WS4-CNV est un convertisseur RS485/Wiegand avec une interface universelle.
L’interface permet la connexion à tout type de lecteur (Wiegand, Data/Clock ISO2, Dallas, and RS-232) des centrales WS4.
Les Atouts de la gamme:
Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.
Les Atouts de l'article:
Le WS4-CNV est un convertisseur RS485/Wiegand avec une interface universelle.
L’interface permet la connexion à tout type de lecteur (Wiegand, Data/Clock ISO2, Dallas, and RS-232) des centrales WS4.
Les Atouts de la gamme:
Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.
NoticePDF