Unex - Plinthe (2m) blanc RAL9010 16x100 U23X - 80034-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
profondeur - 16 mm
longueur - 2000 mm
couleur de la partie supérieure - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plinthes 80, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884048277
Réf. Sonepar
00425000495
Réf. Fournisseur
80034-2
Réf. Commerciale
Unex
hauteur:
100 mm
profondeur:
16 mm
longueur:
2000 mm
couleur de la partie supérieure:
blanc
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
numéro RAL:
9010
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec baguette de tapis:
Oui
décoration:
sans
nombre de cloisons:
3
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
feuille de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
section transversale utile:
947 mm²
qualité du matériau:
PVC
type de fixation:
perforation du fond
Les Atouts de l'article:
3 Compartiments distincts pour bien séparer vos différents circuits.
Les Atouts de la gamme:
La plinthe 80 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution en plinthe des câbles d’énergie et de télécommunications et l’adaptation d’appareillages dans les logements ou locaux similaires.Occupe le même espace et la même position qu’une plinthe conventionnelle.Permet la distribution de tous les courants dans 4 compartiments distincts.Ses lignes simples, sa forme compacte et ses dimensions ajustées lui assurent une parfaite discrétion.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Cadres pour adaptation d'appareillage "universel" des principales marques du marché.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.Existe également en teinte aluminium.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer