Unex - Rail isolant gris RAL7038 25x50x2000 U48X sans halogènes - 60202-48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Supports 60, U48X sans halogènes, gris RAL7038
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425001180
Réf. Fournisseur
60202-48
Réf. Commerciale
Unex
largeur:
50 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
2000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
poids:
1.482 kg
largeur de rainure:
17 mm
épaisseur de matériau:
3 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
9 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0.637 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7038
Les Atouts de l'article:
Rail gradué pour faciliter la prise de cotes et les découpes.Peut s'utiliser pour tout type de montage intérieur ou extérieur, drapeau, vertical, tiges filetées ... Compatible avec les écrous "Strut".Peut être fixé sur les IPN, nous consulter.Possibil
Les Atouts de la gamme:
La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes