Unex - Echelle à câbles isolante RAL7035 135x600 U23X - 67620-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

135 mm

Spécificités essentielles

  • hauteur - 135 mm

  • largeur - 600 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Echelles à câbles isolantes 67, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425001288

Réf. Fournisseur

67620-04

Marque

Unex

hauteur:

135 mm

largeur:

600 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

qualité du matériau:

PVC

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

poids:

8.06 kg/m

perforation latérale:

Oui

fixation des échelons:

cliqué

section transversale utile:

42640 mm²

entraxe entre les échelons:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

type de test de charge selon IEC 61537:

type I

longueur de travail:

3000 mm

échelle à câble verticale:

Oui

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

0.5...3 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC61537 avec dist. supports de 0,5m:

2058 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m:

2058 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

2058 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

1960 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

1381 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:

877 N/m

Echelle à câbles isolante RAL7035 135x600 U23X. Pour installations intérieures et extérieures exposées aux intempéries.

Les Atouts de l'article:

Pour bien définir la configuration matériel dont vous avez besoin, utilisez le configurateur de notre site internet

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.
10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm.

Pour les installations intérieures et extérieures.
Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.
Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.

Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.


Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer