Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Rail isolant gris RAL7038 50x50x2000 U48X sans halogènes - 60204-48

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

50 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Supports 60, U48X sans halogènes, gris RAL7038

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425001314

Réf. Fournisseur

60204-48

Marque

Unex

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

poids:

2.735 kg

largeur de rainure:

17 mm

épaisseur de matériau:

3 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

9 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

1141 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7038

Rail isolant gris RAL7038 50x50x2000 U48X sans halogènes. Notamment conçu pour la fixation par tiges filetées des chemins de câbles 66 jusqu'au 100x600 mm. Compatible avec les écrous de type STRUT.

Les Atouts de l'article:

Rail gradué pour faciliter la prise de cotes et les découpes.
Peut s'utiliser pour tout type de montage intérieur ou extérieur, drapeau, vertical, tiges filetées ...
Compatible avec les écrous "Strut".
Peut être fixé sur les IPN, nous consulter.
Possibilité d'adapter des fixations pour câble type "cable cleat".

Les Atouts de la gamme:

La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.
Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.
La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer