Unex - Rail isolant gris RAL7035 50x50x2000 U48X sans halogènes - 60204-44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Supports 60, U48X sans halogènes, gris RAL7038
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001373
Réf. Fournisseur
60204-44
Marque
Unex
largeur:
50 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
2000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
poids:
2.735 kg
largeur de rainure:
17 mm
épaisseur de matériau:
3 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
9 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
1141 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Rail gradué pour faciliter la prise de cotes et les découpes.
Peut s'utiliser pour tout type de montage intérieur ou extérieur, drapeau, vertical, tiges filetées ...
Compatible avec les écrous "Strut".
Peut être fixé sur les IPN, nous consulter.
Possibilité d'adapter des fixations pour câble type "cable cleat".
Les Atouts de la gamme:
La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.
Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.
La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer